ANDARE SCHIETTI
プロスニーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
29
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
色
ブラック×レッド
ホワイト×ブラック
ブラック×イエロー
ブラック×レッド
アーミー×ブラック
質量(g)
350(26.0cmの片足)
350(26.0cmの片足)
370(26.0cmの片足)
全104種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
17161719
品番
A-44000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
JSAA A種認定品
22.5cm~30cmまで幅広いサイズ展開
鋼鉄製先芯
アッパー部分がメッシュ素材なので通気性あり
耐滑ソール
つま先部分反射素材付き
用途
土木・建築業
運送・倉庫業
造園業
農林業
他現場作業全般
色
ブラック×レッド
質量(g)
350(26.0cmの片足)
サイズ(cm)
29
規格
先芯靴:JSAA(A種)
先芯
鋼製
素材
アッパー:合成繊維・合成皮革、ソール:EVA・ラバー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。