4m フレキシブルシャフト 2分ネジ 野宮産業 17162872

フレキシブルシャフト 2分ネジ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)4
内容量1本注文コード17162872品番4m
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。
フレキシブル構造ですので、カーブがかったパイプ形状にも対応可能です。

材質(本体)バネ鋼長さ(m)4ねじ2分ネジ(1/4インチ)寸法(Φmm)6材質(ねじ部)スチールワイヤー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17162854
2019-01-31
用途: ダクト内部清掃
株式会社ソフィアコーポレーションサービス業

シャフトの中心を回りとてもいいのですが、ジョイント部分に遊びがあるといいなと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする