メイン
WIZ'A
グルースティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
17165027
品番
WZGS-10L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
用途
ホビーや修理などの接着、装飾、穴埋めの際に
材質
EVA(40~50%) 合成樹脂(50~60%)
色
ホワイト
使用温度(℃)
150~160
寸法(Φ×mm)
1本当り(約)11×100
適合材
木材◎、紙◎、布○、プラスチック○、金属○、ガラス○、タイル◎
1本当りの質量
(約)9.6g
軟化点(℃)
±88
危険物の類別
非危険物