曜日別特売

ニトリルグローブソフト パウダーフリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズXS
内容量1ケース(100枚×30箱)注文コード17165228品番SUN24 ブルー XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

しなやかで伸縮性もある薄手タイプのニトリル手袋。
薄手タイプで、軽くて指先までよくフィット。動きが軽快で疲れにくい。
食品衛生法に適合した手袋です(厚生省告示第370号)。
手袋の取り出し口を袖側にすることで、掌や指部分に触れることなく手袋を取り出して装着でき、より衛生的です。

材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.07ブルーサイズXS入数(枚)3000全長(cm)24粉有無粉なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする