2020-450L アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168147

2020-450L アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168147
2020-450L アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168147
2020-450L アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168147
2020-450L アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168147

アルミフレーム2020タイプ 定寸品

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)450
内容量1本注文コード17168147品番2020-450L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
長さ(mm)450形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17168138
2023-08-31
用途: 実験台の製作

初めて使いましたが精度良く組み立てられてありがたいです.値段が安ければもっと良いです.

対象商品 : 17168156
2021-07-12
用途: 機械とのスパンを開けるため
株式会社ウイルビートレードコーポレーションサービス業

切断プレス機入側のリールをアルミフレームで延長し、入射角をかえたら
蛇行問題が解決した。安くて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 17168147
2020-05-23
用途: トリマージグ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

強度があり、しっかりして接合部に使用しても良い感じです。

3が参考にしています
対象商品 : 17168138
2019-12-05
用途: 吊り下げの道具に
製造業

探してたのが手軽に手に入り良かったです。少し高いですが、質はいいと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 17168156
2022-01-26
用途: DIY

梱包前に角を打って凹んだ跡がありました。今回は軽く削れば使えるので良しとしますが、使用用途によってはこれではダメですね。ちなみに梱包は問題無かったです。

対象商品 : 17168183
2022-02-07
用途: Tナットのサイズが特殊
製造業

一般的なTナットが入りません。入るやつはとても高値です。
アルミフレームって規格が決まってるかと思ったが、勘違いしました。。
返品出来ないし、困ったぞ。。

15が参考にしています
対象商品 : 17168165
2019-12-12
用途: 自作工作物のパーツとして

自作工作物のパーツとして、加工して組み込み使用する。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 17168147
2017-04-24
用途: DIY、補修等
その他業種

良い。比較的値段は高めですが少しでも剛性が欲しいのと
ピッタリの長さがあったのでこちらを選択。
その他の点では長さカスタマイズや四隅が中空の軽量タイプとか
カラーアルマイトとかもあったらさらに良いのかなと

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする