曜日別特売
4040-2100L アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4040-2100L アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168567
4040-2100L アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168567
4040-2100L アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース) 17168567

アルミフレーム4040タイプ 定寸品

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)2100
内容量1本注文コード17168567品番4040-2100L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40長さ(mm)2100溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17168533
2023-02-04
用途: 仕事柄
門田電機製造業

いつも使っている部品屋で取扱いが無かったので助かりました。

対象商品 : 17168515
2021-09-17
用途: ダクターレール切断のゲージ作成
電気・ガス・熱供給・水道業

見た目がよくていいものが作れました。
思っていたより軽く、持ち運びにも便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 17168515
2021-02-19
用途: 治具に
株式会社喜田アイデイア製造業

治具に使用しているが、軽さと、強度とが良いのと、曲がらないので重宝している。

5が参考にしています
対象商品 : 17168533
2019-07-28
用途: 工場の棚製作

強度を含め、商品的に全く問題なし。
あとは価格ですが、割引時や他のクーポンと合わせればお買い得。

3が参考にしています
対象商品 : 17168497
2019-03-14
用途: レーシングRIGの製作
自動車・二輪車・自転車関連業

想定以上の重量でした。その分しっかりとした剛性があります、Tナットは限定されるので、スクエアタイプのナットをお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 17168533
2017-05-16
用途: ソーラーパネル用のフレーム

取り付けは是からだけど仮組みはしてみた。
後入れナットの練習にも使ってみた。

1が参考にしています
対象商品 : 17168533
2015-10-19
用途: 試作品製作用

想定して居たより重量がありました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
3が参考にしています
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする