ACE(エース)
アルミフレーム用エンドキャップ □60シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
17169172
品番
EC6060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
付属品
サラタッピング(1種-5×16)×2個
エビPC(青-8×25)×2個
取付け方法
1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。
2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)
3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
適合
□60シリーズ
フレーム
6060
材質
A1050
色
シルバー
表面処理
アルマイト