曜日別特売
N6A3SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ ACE(エース) 17169233

 

N6A3SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ ACE(エース) 17169233
N6A3SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ ACE(エース) 17169233
N6A3SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ ACE(エース) 17169233

アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼びM3
内容量1袋(10個)注文コード17169233品番N6A3SH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
使用方法
1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。
2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。
3.取付け位置へスライドさせます。
材質
四角ナット/SUS304
四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
適合□30シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)呼びM3表面処理四角ナット/生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 電気検査治具に使用
株式会社パワービジョン卸売・小売業

検査治具のアルミフレームにこのホルダーを活用しています。蝶ネジを緩めて移動も可能で重宝しています。

対象商品 : 17169267
2021-02-19
用途: 木工作業台にアルミレール固定
農・林・水産業

20mm企画のアルミレールに取り付けています。
少し小さいように思いますが、締め付けることは出来ますのでストッパーとしての役目は果たしてくれます。自分としてはもう少し大きくきちっとはまるものの方がしっくりくるのですが。

対象商品 : 17169267
2020-10-25
用途: フレームに入れ忘れ!

フレームを組んだ方ならばあると思います。
入れ忘れると簡単に入れることはせっかく組んだところをバラさないといけないのですごく面倒です。これは助かります。

対象商品 : 17169267
2021-01-16
用途: アルミフレーム組み立て時
その他業種

ホームセンターでは手に入らないもので大変助かりました。

対象商品 : 17169267
2019-02-19
用途: 自動車ルーフキャリア製作

米型アルミフレームを組む際、バネ効果のある白色プラスチック部品がフレーム内で任意の位置で仮固定化し、組立作業を非常に効率的に進めることが出来る点に感心しました。 特にアルミフレームを立てた状態で、ナット位置を仮固定出来ることで、片手でネジ締め出来るのは便利です。またアルミフレームを組んだ後、ナットをフレーム内に追加セットする際にも、組んだフレームを分解せずセット出来るのも大変良いです。

対象商品 : 17169242
2017-03-25
用途: 機械の安全カバー枠に使用
株式会社城山

ナイロンホルダーの止め片が止まらずナット部分のみで使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする