ACE(エース)
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □40シリーズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び
M5
M4
M5
M6
M8
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
17169364
品番
N8B5SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
四角ナット/SUS304
四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
適合
□40シリーズ
呼び
M5
表面処理
四角ナット/生地
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
13.5×13.5×6.5
セット内容
四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)