SUS-BCM5x12 六角穴付ボタンボルト ACE(エース) 17169407

SUS-BCM5x12 六角穴付ボタンボルト ACE(エース) 17169407
SUS-BCM5x12 六角穴付ボタンボルト ACE(エース) 17169407

六角穴付ボタンボルト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM5
寸法L(mm)12
内容量1袋(10個)注文コード17169407品番SUS-BCM5x12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合フレーム□20シリーズのアングルピース40用材質SUS304表面処理生地ねじの呼びM5寸法L(mm)12寸法k(mm)2.75寸法dk(Φmm)9.5寸法s(mm)3ねじピッチ(mm)0.8付属品平座金、ばね座金仕様-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17169416
2018-04-16
用途: 実際は銀色でした
不動産業

他の部品の組付け用に購入しましたが、他の部品が黒なのでそれに合わせて黒のつもりで購入したのですが実際の商品は無着色のステンレス色でした。商品ページの写真は誤解を招く表示なので正しい写真に変更すべきだと思います。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする