SUS-BCM6x15-P3 六角穴付ボタンボルト ACE(エース) 17169416

SUS-BCM6x15-P3 六角穴付ボタンボルト ACE(エース) 17169416
SUS-BCM6x15-P3 六角穴付ボタンボルト ACE(エース) 17169416

六角穴付ボタンボルト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM6
寸法L(mm)14
内容量1袋(10個)注文コード17169416品番SUS-BCM6x15-P3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
適合フレーム□30シリーズのアングルピース用材質SUS304表面処理生地ねじの呼びM6寸法L(mm)14寸法k(mm)3.3寸法dk(Φmm)10.5寸法s(mm)4ねじピッチ(mm)1付属品-仕様平座金・ばね座金組込みボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17169416
2018-04-16
用途: 実際は銀色でした
不動産業

他の部品の組付け用に購入しましたが、他の部品が黒なのでそれに合わせて黒のつもりで購入したのですが実際の商品は無着色のステンレス色でした。商品ページの写真は誤解を招く表示なので正しい写真に変更すべきだと思います。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする