ACE(エース)
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
17169443
品番
MC3040-F-2M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
付属品
受け座
材質
フェライト磁石
色
黒
吸着力(N)
29.4
適合フレーム
□30シリーズ、□40シリーズ共用
注意
※マグネットキャッチ取付金具MCK3040-2M5及びマグネットキャッチ受け座MCP30-2M5もしくはMCP40-2M5と併せてご使用ください。
※マグネット本体はM3×L=5のビスで金具に取付けます。
※付属の受け座は使用しません。別途マグネットキャッチ受け座をご使用ください。