Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
交換用エアコンフィルター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
17172210
品番
2091
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
その他
関連商品品番:2090-1
色
ホワイト
備考
海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。販売:2090-1用エアコンフィルターのみ。
タイプ
交換用エアコンフィルター
加工
[有/無]車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17172210
2091
17172675
2091
交換用エアコンフィルター
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました