アエリスト フレッシュ

アエリスト フレッシュ - BOSCH(ボッシュ)

従来の抗菌・脱臭タイプに抗ウイルス機能が追加されて新登場!花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
ウイルスをしっかり抑制
植物由来の天然ポリフェノールを採用。フィルターにて捕集されたウイルスの活動を抑制。車内をクリーンに快適に。
菌・カビの繁殖を抑制
高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。
イヤなにおいを強力脱臭
高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。
花粉の侵入をブロック
帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。

用途
エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
仕様
【フィルターセット】いいえ
適合
【メーカー|モデル名|型式|年式|エンジン型式|燃料|排気量|トランスミッション|特記事項】●トヨタ|クラウン [S220]|3BA-ARS220|2020-2022|8ARFTS|G|2000|8FAT|●トヨタ|クラウン [S220]|3BA-ARS220|2021-2022|8ARFTS|G|2000|8FAT|●トヨタ|クラウン [S220]|3BA-ARS220|2018-2020|8ARFTS|G|2000|8FAT|●トヨタ|クラウン [S220]|3BA-ARS220|2019-2020|8ARFTS|G|2000|8FAT|●トヨタ|ランドクルーザー [J25]|3BA-TRJ250W||2TRFE||2700|6FAT|●レクサス|GX [JA2]|3BA-VJA252W|2024-2025|V35AFTS||3500|10FAT|●レクサス|GX [JA2]|3BA-VJA252W||V35AFTS||3500|10FAT|●トヨタ|ランドクルーザー [J30]|3BA-VJA300W|2021-|V35A-FTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LX [J3]|3BA-VJA310W|2021-|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA50|2020-2021|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA50|2021-|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA50|2021-2021|V35AFTS||3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA50||V35AFTS||3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA55|2020-2021|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA55|2021-|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA55|2021-2021|V35AFTS||3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA55||V35AFTS||3500|10FAT|●トヨタ|ランドクルーザー [J30]|3DA-FJA300W|2021-|F33A-FTV|D|3300|10FAT|●トヨタ|ランドクルーザー [J25]|3DA-GDJ250W||1GDFTV||2800|8FAT|●レクサス|LX [J3]|5AA-VJH310W||V35AFTS|HV|3500|10FAT|●トヨタ|クラウン [H20]|6AA-AZSH20|2020-2022|A25AFXS|HV|2500|CVT|●トヨタ|クラウン [H20]|6AA-AZSH20|2018-2020|A25AFXS|HV|2500|CVT|●トヨタ|クラウン [H21]|6AA-AZSH21|2020-2022|A25AFXS|HV|2500|CVT|●トヨタ|クラウン [H21]|6AA-AZSH21|2018-2020|A25AFXS|HV|2500|CVT|●トヨタ|クラウン [S30]|6AA-AZSH32||A25A-FXS|HV|2500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF50|2020-2021|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF50|2019-2020|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF50|2021-|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF50|2021-2021|8GR-FXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF55|2020-2021|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF55|2019-2020|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF55|2021-|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF55|2021-2021|8GR-FXS|HV|3500|CVT|●トヨタ|クラウン [S224]|6AA-GWS224|2020-2022|8GRFXS|HV|3500|CVT|●トヨタ|クラウン [S224]|6AA-GWS224|2018-2020|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|DAA-GVF50|2017-2019|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|DAA-GVF55|2017-2019|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|DBA-VXFA50|2019-2020|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|DBA-VXFA50|2017-2019|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|DBA-VXFA55|2019-2020|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|DBA-VXFA55|2017-2019|V35AFTS|G|3500|10FAT|●トヨタ|ミライ [D20]|ZBA-JPD20|2020-2022|3KM|FCV|0|CVT|●トヨタ|ミライ [D20]|ZBA-JPD20|2022-|3KM|FCV|0|CVT|
長さ(mm)
(梱包していない状態)247
幅(mm)
(梱包されていない状態)179
高さ(mm)
(梱包していない状態)28.5
フィルター
殺菌作用あり
セット数
フィルター:1
単位
数量:ピース
適合純正型番
8713950110, 8713930110, 871395011079
内容量
1個
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので、適合表などを参考に、『純正品番』をご確認ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04943956AFS-T11
¥3,800
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする