曜日別特売
150 クラエース クラレプラスチックス 17176294

クラエース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
厚さ(mm)2.1
内容量1巻(50m)注文コード17176294品番150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

高強力、肉厚で耐久性に優れています。
従来のホース状(円筒)を平シート化した事でカット(スリット)作業が不要です。
平シート化した事で、折り目もありません。
品名などの印刷表示もなく、消す必要がありません。

用途
トラックアオリ補強用(ダンプカー)、ミキサー車のシート用など
幅(mm)487長さ(mm)5000000厚さ(mm)2.1長さ(m)50標準質量(g/m)1180
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軽トラの荷台サイズについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track/
2023-02-22

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする