曜日別特売
US-10PS 超音波洗浄機(卓上型)出力調整式タイプUS-PSシリーズ エスエヌディ 17178132

US-10PS 超音波洗浄機(卓上型)出力調整式タイプUS-PSシリーズ エスエヌディ 17178132
US-10PS 超音波洗浄機(卓上型)出力調整式タイプUS-PSシリーズ エスエヌディ 17178132
US-10PS 超音波洗浄機(卓上型)出力調整式タイプUS-PSシリーズ エスエヌディ 17178132
US-10PS 超音波洗浄機(卓上型)出力調整式タイプUS-PSシリーズ エスエヌディ 17178132
US-10PS 超音波洗浄機(卓上型)出力調整式タイプUS-PSシリーズ エスエヌディ 17178132
US-10PS 超音波洗浄機(卓上型)出力調整式タイプUS-PSシリーズ エスエヌディ 17178132

超音波洗浄機(卓上型)出力調整式タイプUS-PSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード17178132品番US-10PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥205,000

5段階の出力調整
出力可変により最適な洗浄が可能
ダメージを抑えたい洗浄物、温度上昇を抑えたい場合、溶液の混合など、状況に合わせて調整が可能
約50%~100%の出力可変が可能
(約50%出力はECO)
ECOランプのみの点灯時は、約50%出力の静音洗浄
洗浄槽、外装ともに耐食性に優れたステンレスを使用
操作性をUP した、見やすい大型表示の正面パネル
3つの安全機能付き
温度過昇防止、過電流保護、ヒータ異常加熱防止
独立ポジション振動方式により、ムラの少ない洗浄効果を実現
信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用

槽容量(L)9.2付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード)材質洗浄槽:SUS304, 本体:SUS304, パネル:PP樹脂質量(kg)約8.5容量(L)9.2消費電力(W)400電源AC100V 50-60Hz槽内寸法(mm)299×236×150本体寸法(mm)364×303×290型番US-10PS機能出力切替(5段階)電源(AC V)AC100 50-60Hz電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)外寸法(mm)364×303×290ヒーター容量(W)210温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)高周波出力(W)240アズワン品番61-0083-90タイマー最大60分(1分刻みで設定可能)出力調整5段階切替(約50%~100%)発振方式38kHz BLT 自励発振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする