自重堂
難燃ワンタックパンツ (年間用定番生地使用) 82401
(1件のレビュー)
返品不可
裾上げ可
色
ネービー
ネービー
アースグリーン
ダークブルー
ウエスト(cm)
88
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
112
120
106
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17179514
品番
82401
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥5,709
販売価格(税別)
¥
5,190
バスケットに入れる
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ネービー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
88
種別
ワンタックパンツ
シリーズ
86400・82400シリーズ
混率(%)
綿55、アクリル系45
機能
帯電防止、消臭&抗菌
ヒップ(cm)
116
生地
ブレバノ・プラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
38
裾上げ
可
職業別シーン
精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。