曜日別特売
GF1-2510-WS2-Z 配管用一段式精密圧力調整器(高圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用) ユタカ(Crown) 17180795

※外観図(参考)(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配管用一段式精密圧力調整器(高圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台ガスの種類水素(H2)注文コード17180795品番GF1-2510-WS2-Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。

用途配管・装置用、理化学用など仕様後面パネルマウント、高圧仕様質量(kg)約0.7材質(本体)真鍮ガスの種類水素(H2)口形状1/4 SUSパイプ接手入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応圧力計【低圧側】1.0MPa計【高圧側】25MPa計
注意
※毒性ガス、腐食性ガスへのご使用はお控えください。
※標準ガス、混合ガスご使用時はベースガスと他のガス成分比率を考慮し、ボンベ口金形状を良くご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする