100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
無垢材のフローリングにホットカーペットを敷くための遮熱材として自家用購入。メーカー専用商品もあったが、耐熱性もあり、熱伝導率が低いトーレペフを選択。ホットカーペットの設定温度を中より低寄りに設定。室温20℃、トーレペフとフローリングの間が25.5℃、トーレペフとホットカーペットの間が33℃、ホットカーペット本体の上に、敷いたカーペット表面温度が34.5℃。約8℃の差があり満足。