曜日別特売
30100 AG00 トーレペフ(黒) TORAY(東レ) 17181465

トーレペフ(黒)

(3件のレビュー)
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
厚さ(mm)10
長さ(m)4
内容量1枚注文コード17181465品番30100 AG00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。
柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。

用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など厚さ(mm)10幅(m)1長さ(m)4材質ポリオレフィンフォーム最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: 車カーゴスペース
医療・福祉・介護関連業

傷汚れ防止に購入しました。
振動や音も吸収できていると思います。
ニオイはなかったので安心しました。

対象商品 : 17181474
2023-01-18
用途: 車両の断熱
株式会社 タナカ建設業・工事業

粘着付きと間違えて購入したが粘着無しの方が使い易く正解でした

対象商品 : 17181343
2016-02-14
用途: 後付自動車部品取付時に緩衝材その他として使用

既に使用していた物が無くなりを探していたので問題なく使用できました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
668:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする