曜日別特売
- グディナ接触冷感不織布マスク 青山通商 17181660

グディナ接触冷感不織布マスク

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード17181660品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

着用したときに冷たく感じる夏用におすすめのマスクです。
定番のプリーツタイプマスク、窮屈に感じず呼吸もしやすく、飛沫カット効率も高いためウイルスの拡散も抑えられます。
JIS規格 適合済

材質【本体】ポリプロピレン【耳ひも】ポリウレタン・ポリエステル【ノーズフィッター】ポリエチレン寸法(mm)175×95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: 人混み、電車の中、
サービス業

冷感はばっちりで、暑くなるこれからの季節にピッタリ。かつ、マスク紐も太くてソフトなので耳が痛くならないので良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする