曜日別特売
- 【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ2・4mm) セイキ販売 17184737

※寸法図

- 【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ2・4mm) セイキ販売 17184737
- 【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ2・4mm) セイキ販売 17184737
- 【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ2・4mm) セイキ販売 17184737
- 【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ2・4mm) セイキ販売 17184737
- 【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ2・4mm) セイキ販売 17184737

【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ2・4mm)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
高さ(mm)250~550
幅(mm)1701~2000
枠の色ホワイト
内容量1セット注文コード17184737品番-
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。

幅(mm)1701~2000シリーズ楽窓II高さ(mm)250~550枠の色ホワイト材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304パネル2mm透明or4mm中空サービス分類オーダー・加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人ユーザー様からのご注文はお受けできません。予めご了承ください。※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17185184
2019-01-14
用途: リビング大窓内側に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

大きいサイズの冊子の内窓としては大変リーズナブルな価格です。
寸法通りにくるので取り付けも一時間ほどで終わりました。
つくりもしっかりしていて断熱・防音効果も抜群です。
大満足です。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする