曜日別特売
SA22-紳士-ネイビー-L エバロン機能性サンダル エバロン 17184916

SA22-紳士-ネイビー-L エバロン機能性サンダル エバロン 17184916
SA22-紳士-ネイビー-L エバロン機能性サンダル エバロン 17184916
SA22-紳士-ネイビー-L エバロン機能性サンダル エバロン 17184916
SA22-紳士-ネイビー-L エバロン機能性サンダル エバロン 17184916
SA22-紳士-ネイビー-L エバロン機能性サンダル エバロン 17184916
SA22-紳士-ネイビー-L エバロン機能性サンダル エバロン 17184916

エバロン機能性サンダル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5~27
内容量1足注文コード17184916品番SA22-紳士-ネイビー-L
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

土踏まずにアーチを設けて足の疲労や着地時の衝撃を緩和。クッション性抜群のサンダル

材質EVA+天然ゴムネイビーサイズLサイズ(cm)26.5~27機能抗菌・消臭足幅3Eヒール(mm)約25靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする