曜日別特売
6349 ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ブーツ 天牛(富士手袋工業) 17184977

6349 ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ブーツ 天牛(富士手袋工業) 17184977
6349 ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ブーツ 天牛(富士手袋工業) 17184977
6349 ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ブーツ 天牛(富士手袋工業) 17184977
6349 ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ブーツ 天牛(富士手袋工業) 17184977
6349 ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ブーツ 天牛(富士手袋工業) 17184977
6349 ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ブーツ 天牛(富士手袋工業) 17184977

ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード17184977品番6349
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

屈曲テスト50万回をクリアしています。
マイナス30℃の耐寒性能を持っており、低温でも固くなりません。
裏地は抗菌防臭加工を施しています。
かかと部には脱ぐ時に便利なキックバックが付いています。
Lサイズ(26.0cm)で片足が453gと軽量です。
材質のTPE(サーモプラスチック・エラストマー)とは、常温で非常に大きな弾性をもつ高分子物質の事です。長靴等は一体成形が出来、軽量で更に寒さにも強い物質です。ゴムと違いリサイクルも出来るので環境に優しく、加硫ゴムからの代替えとしても注目されています。

つや消しブラックサイズSSサイズ(cm)23材質(甲被)TPE標準質量(g/片足)Lサイズ:453足幅3E高さ(cm)Lサイズ:33材質(底部)TPE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする