曜日別特売
6334 ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ショートブーツ 天牛(富士手袋工業) 17185108

6334 ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ショートブーツ 天牛(富士手袋工業) 17185108
6334 ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ショートブーツ 天牛(富士手袋工業) 17185108
6334 ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ショートブーツ 天牛(富士手袋工業) 17185108
6334 ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ショートブーツ 天牛(富士手袋工業) 17185108
6334 ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ショートブーツ 天牛(富士手袋工業) 17185108
6334 ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ショートブーツ 天牛(富士手袋工業) 17185108

ブレリス 抗菌防臭加工 TPE軽量ショートブーツ

商品レビューを投稿する
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード17185108品番6334
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

屈曲テスト50万回をクリアしています。
マイナス30℃の耐寒性能を持っており、低温でも固くなりません。
裏地は抗菌防臭加工を施しています。
かかと部には脱ぐ時に便利なキックバックが付いています。
Lサイズ(26.0cm)で片足が350gと軽量です。
材質のTPE(サーモプラスチック・エラストマー)とは、常温で非常に大きな弾性をもつ高分子物質の事です。長靴等は一体成形が出来、軽量で更に寒さにも強い物質です。ゴムと違いリサイクルも出来るので環境に優しく、加硫ゴムからの代替えとしても注目されています。

つや消しブラックサイズSサイズ(cm)24材質(甲被)TPE標準質量(g/片足)Lサイズ:350足幅3E高さ(cm)Lサイズ:18材質(底部)TPE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする