サンエス
キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1着
色
ブルー
混率(%)
【ソフトツイル】ポリエステル60/綿40(再生ポリエステル60)
注文コード
17186097
品番
C-47
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
色・機能・混率
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アジャスター/プラスチック
色
ブルー
サイズ
M
混率(%)
【ソフトツイル】ポリエステル60/綿40(再生ポリエステル60)
頭囲(cm)
55~57
色番
4