サンエス
半袖コーディネートブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グリーン
ブルー
ワインレッド
マスタード
グリーン
ネイビー
ロイヤルブルー
ミントグリーン
エクルマスタード
ターコイズブルー
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全67種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17188547
品番
WA270
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
仕様
エコマーク付(右袖)
材質
ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)、ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン:金属
色
グリーン
サイズ
S
胸囲(cm)
108
混率(%)
【ユニパール(R)ブライトカラー裏綿トロピカル】ポリエステル89/綿10/複合繊維(ポリエステル)1(再生ポリエステル60)
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
61
機能
帯電防止、形状安定
色番
27
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス)