サンエス
長袖コーディネートブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ワインレッド
ブルー
ワインレッド
マスタード
グリーン
ネイビー
ロイヤルブルー
ミントグリーン
エクルマスタード
ターコイズブルー
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全67種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17188739
品番
WA271
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
仕様
エコマーク付(右袖)
材質
ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)、ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン:金属
色
ワインレッド
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
混率(%)
【ユニパール(R)】ポリエステル90/綿10(再生ポリエステル 60)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
67
機能
帯電防止、形状安定
色番
8
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス)