サンエス
長袖ジャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ストロー
ストロー
ネイビー
ブルー
グレー
モスグリーン
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17191119
品番
GK320
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
ボタン:プラスチック
色
ストロー
サイズ
5L
胸囲(cm)
130
混率(%)
【TCサマーツイル(帯電防止素材グンケイ(R)エレキノン(R)使用)】ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
70
機能
帯電防止
色番
2
性別
男女兼用(Sはユニセックス)
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります
※Sはユニセックスサイズ