- バスマットウエス 林商事 17191256

バスマットウエス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1束(1kg×5袋)注文コード17191256品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

若干化繊混合の物が含まれる場合もありますが、吸収性に優れた生地が主な素材となります。
大量のインク、油汚れなどの拭き取りに最適です。
またオーバーフローした汚水などの吸い取り作業や土木建築現場において靴底のひどい泥汚れ落としにマットとして再利用されます。

材質リサイクル足拭きマット(綿比率90%以上)区分中古寸法(cm)約30×約40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-25
用途: 犬のマンションに使う
卸売・小売業

オシッコ色も確認できて、清潔に保つためにも便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする