曜日別特売
GK320 長袖ジャック サンエス 17191311

長袖ジャック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレー
サイズ3L
内容量1着注文コード17191311品番GK320
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
材質ボタン:プラスチックグレーサイズ3L胸囲(cm)120混率(%)【TCサマーツイル(帯電防止素材グンケイ(R)エレキノン(R)使用)】ポリエステル65/綿35肩幅(cm)50袖丈(cm)61着丈(cm)66機能帯電防止色番6性別男女兼用(Sはユニセックス)
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります
※Sはユニセックスサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする