サンエス
半袖ラグラントリカットブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブルー
ネイビー
ブルー
エクルマスタード
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17191451
品番
WA322
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
ファスナー/フロント:金属 ポケット:金属、ボタン/金属
色
ブルー
サイズ
SS
胸囲(cm)
104
混率(%)
【TCサマーツイル】ポリエステル65/綿35
着丈(cm)
58
機能
帯電防止
裄丈(cm)
72
色番
4
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス)
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります
※SS・Sはユニセックスサイズ