曜日別特売
WA360 半袖ブルゾン サンエス 17193788

半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着エクルマスタード混率(%)【TCエコソフトサマーツイル】ポリエステル60/綿40(再生ポリエステル60)サイズM注文コード17193788品番WA360
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
仕様エコマーク付(右袖)材質ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)、ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン:金属エクルマスタードサイズM胸囲(cm)112混率(%)【TCエコソフトサマーツイル】ポリエステル60/綿40(再生ポリエステル60)肩幅(cm)46袖丈(cm)25着丈(cm)63機能帯電防止色番20性別男女兼用(Sはユニセックス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする