曜日別特売

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着ロイヤルブルー混率(%)【TCエコソフトサマーツイル】ポリエステル60/綿40(再生ポリエステル60)サイズ5L注文コード17193980品番WA361
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
仕様エコマーク付(右袖)材質ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)、ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン:金属ロイヤルブルーサイズ5L胸囲(cm)142混率(%)【TCエコソフトサマーツイル】ポリエステル60/綿40(再生ポリエステル60)肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)68機能帯電防止色番4性別男女兼用(Sはユニセックス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする