曜日別特売
KH-60864 ガーデンオーナメント キシマ 17195858

 

KH-60864 ガーデンオーナメント キシマ 17195858
KH-60864 ガーデンオーナメント キシマ 17195858
KH-60864 ガーデンオーナメント キシマ 17195858
KH-60864 ガーデンオーナメント キシマ 17195858

ガーデンオーナメント

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個タイプリスL注文コード17195858品番KH-60864
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

どんぐりを抱えたリスのオーナメント。鉢状になった部分は集めた木の実を飾ったり、野鳥用の水を溜めておいたりと様々な用途で活躍しそう。
リスは冬眠をしたり餌をため込む習性があることから、入ってきた金運を逃さず蓄えてくれます。貯蓄運アップにおすすめです。

用途アンティーク、置き物、オブジェ、オーナメント、動物 ガーデン雑貨、ガーデニング雑貨、プレゼント、景品、ギフトとして。材質ポリレジン、ラバー、コットンタイプリスL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×235×205アズワン品番64-9648-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17195867
2022-12-28
用途: ウェルカムオーナメントにします。
その他業種

可愛らしいオーナメントです。
強風で、160cmくらいの高さから下に落ちた時には、下にあった陶器鉢は割れましたが、こちらのオーナメントは無事でした。おすすめです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする