曜日別特売
WA391 長袖デカポケブルゾン サンエス 17197218

WA391 長袖デカポケブルゾン サンエス 17197218
WA391 長袖デカポケブルゾン サンエス 17197218
WA391 長袖デカポケブルゾン サンエス 17197218
WA391 長袖デカポケブルゾン サンエス 17197218
WA391 長袖デカポケブルゾン サンエス 17197218

長袖デカポケブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
パープルブルー
サイズM
内容量1着注文コード17197218品番WA391
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

驚きの収納力「デカポケ」を 搭載したリサイクルウェア。
やわらかな素材で肌触り抜群。

仕様エコマーク付(右袖)材質ファスナー/フロント:金属、ポケット:金属、デカポケ:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属パープルブルーサイズM胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)/綿35(TCエコサマー二重織り)肩幅(cm)46袖丈(cm)56着丈(cm)63機能帯電防止色番34性別男女兼用
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります
※Sはユニセックスサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする