曜日別特売
HS-2700 ワリフ(白) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 17197897

 

HS-2700 ワリフ(白) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 17197897
HS-2700 ワリフ(白) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 17197897
HS-2700 ワリフ(白) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 17197897

ワリフ(白)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚
幅(m)2.7
内容量1枚注文コード17197897品番HS-2700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

遮光率は約5%なので、ほうれん草や小松菜の軟弱野菜での使用の他、蛾などの防虫と保温や通気性を必要とする作物に好評です。

用途防虫・保温。長さ(m)100幅(m)2.7遮光率(%)約5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17197872
2020-05-19
用途: 育苗時の被覆
ハルモモファーム農・林・水産業

使用感は良い。丈夫なので何回かの作付けで使えそう。

対象商品 : 17197906
2018-05-21
用途: 小松菜の栽培
農・林・水産業

小松菜用と記載があったので購入してみましたが、目が大きく、キスジノミハムシの防除ができずに使い物になりませんでした。
安いものではなかったので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする