サンエス
冷凍倉庫用防寒コート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
色
オレンジ
ブルー
オレンジ
胸囲(cm)
140
122
127
132
137
142
120
125
135
140
130
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17198487
品番
BO8001
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
脇ポケットマジックテープ仕様
材質
ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
色
オレンジ
サイズ
4L
胸囲(cm)
140
混率(%)
【ツイル】ポリエステル100
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
86
機能
撥水、帯電防止、-40℃対応
色番
30