曜日別特売
BO8005 冷凍倉庫用防寒パンツ サンエス 17198530

BO8005 冷凍倉庫用防寒パンツ サンエス 17198530
BO8005 冷凍倉庫用防寒パンツ サンエス 17198530
BO8005 冷凍倉庫用防寒パンツ サンエス 17198530
BO8005 冷凍倉庫用防寒パンツ サンエス 17198530
BO8005 冷凍倉庫用防寒パンツ サンエス 17198530
BO8005 冷凍倉庫用防寒パンツ サンエス 17198530

冷凍倉庫用防寒パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
ウエスト(cm)109~124
サイズ3L
内容量1着注文コード17198530品番BO8005
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質ファスナー/フロント・裾:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチックブルーサイズ3L混率(%)【ツイル】ポリエステル100股下(cm)75ウエスト(cm)109~124機能撥水、帯電防止、-60℃対応色番4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする