曜日別特売
FW50 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業 17200532

 

FW50 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業 17200532
FW50 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業 17200532
FW50 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業 17200532

圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径G2、R2
内容量1個注文コード17200532品番FW50
参考基準価格(税別)¥50,900販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。

寸法A(mm)68寸法B(mm)26寸法C(mm)72寸法D(mm)97寸法F1(mm)R2寸法F2(mm)G2寸法G(mm)441(水位調整最小時)、456(水位調整最大時)寸法H(mm)130±25(水位調整最小時)、170±25(水位調整最大時)寸法L(mm)550(水位調整最小時)、526(水位調整最大時)種類複式材質継ギサオ:C3604、浮子玉:ポリ、水位調節ねじ:C3604、弁ゴム:合成ゴム材質(本体)CAC406呼び径(mm)50ねじ径G2、R2使用圧力(MPa)0~0.75F1R2呼びフロート:Φ150×M8(青)、継ギサオ:L280×M8最高使用圧力(MPa)0.75F2G2使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60ボール径(Φmm)150材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17200496
2023-06-10
用途: 農業の灌水
有限会社ミナミアグリシステム

水位調整に大変役に立って効率よく灌水できています。

対象商品 : 17200496
2023-06-08
用途: 冷却塔の給水配管交換修理
建設業・工事業

ボールタップの作動もねじ山も特に不具合はありませんでした。
問題なく使用できました。

対象商品 : 17200532
2022-12-14
用途: 冷却塔 補給水用
建設業・工事業

高水圧(6k)ですが、しっかり補給水作動しました。

1が参考にしています
対象商品 : 17200487
2020-07-01
用途: 太陽熱温水器

太陽熱温水器の出荷時の採用部品でした。
兼工業は品質も宜しいです。
別の通販会社と同一でしたが、割高でした。
20年ほど使用しますから少しの割高は辛抱します。
モノタロウさんは出荷体制が優れていますから安心料です。

2が参考にしています
対象商品 : 17200496
2019-05-25
用途: タンクに水を貯める
ささき農園農・林・水産業

形も簡素化されており、タンクへの固定もできた。
すごく満足してます

対象商品 : 17200505
2017-11-02
用途: 給水タンクの水位調節用
建設業・工事業

25Aは、ホームセンターには置いていないが注文翌日には届き便利です。ボールタップは消耗品と思い価格も割安でお得感があります。商品もしっかりしていて取り付け後の使用もスムーズに給水-停止を行っています。

対象商品 : 17200505
2017-09-13
用途: 高圧洗浄機の補給水
浅野環境ソリューション株式会社

単式より、複式型の方が閉まりが良いように思います。

対象商品 : 17200523
2016-04-09
用途: 機器修繕

既設品と全く同じものだったので、取付等に全く問題なく交換できました。
水位調整がネジで調整できる為、微妙な調整が可能で使いやすいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする