※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
地下水を利用している為 何年かに 交換が必要です。 また利用したいです。
バルブの破損により水漏れが生じてきたので、交換しました。問題なく使用できています。浮き球がステンレスの設定もあると助かります。
貯水槽のボールタップ交換で使用しましたが満水になっても水がすこしもれましたが水圧が高いのだろうと思い少し圧を下げたところきちんととまるようになりました。
交換作業を行いしっかり水位を保ち水を止めてくれました。出来れば簡単にO/H(オーバーホール)できれば最高なんですが、交換作業自体は簡単でした。