マル   55 x 3.0 ダンポールR 宇部エクシモ 17200794

 

マル   55 x 3.0 ダンポールR 宇部エクシモ 17200794
マル   55 x 3.0 ダンポールR 宇部エクシモ 17200794
マル   55 x 3.0 ダンポールR 宇部エクシモ 17200794
マル   55 x 3.0 ダンポールR 宇部エクシモ 17200794

ダンポールR

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1パック(100本)径(Φmm)5.5注文コード17200794品番マル 55 x 3.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。

タイプマル径(Φmm)5.5長さ(mm)3000
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※配送不可の地域があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17200767
2022-06-03
用途: 山林下刈り作業
モレのお米農・林・水産業

どなたかも投稿していましたが、私も同様に定植後の苗の目印用です。
目立つし軽く扱いやすいので使いました。

対象商品 : 17200767
2019-08-10
用途: 樹木の苗の目印に
農・林・水産業

クヌギやスギ等の苗のすぐそばに、半分の長さ(約1m)に切った本商品を立てておくと、下払い作業の際、草に隠れた苗を誤って切ってしまうのを防げます。
本来の使用方法とは異なるので、要望をいうのが恐縮ですが、
青色でも緑の中で目立つのですが、赤または黄色、オレンジを出していただけると、さらに目立って有難いです。

対象商品 : 17200803
2017-05-08
用途: 育苗
サービス業

安価ですが十分です。荷姿のまま数ヶ所紐で留めて少しずつ抜いて、
ペンチでカットしました。

2が参考にしています
対象商品 : 17200758
2016-10-11
用途: 家庭菜園
その他業種

トンネル栽培に、軽くて、適当に強度もあり、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 17200785
2015-10-30
用途: 畑野菜に

畑の白菜虫除けネット用に購入、長いから利用価値大 少なくて済むから良いですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 17200758
2015-10-06
用途: 畑のトンネルがけ
日本ステージ株式会社

問題なく使えている。出来ることならもう少し安く出来ればと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする