サンエス
半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブルー
ネイビー
ブルー
パステルグリーン
ブラック
ホワイト
サックス
ピンク
グリーン
レッド
チャコール
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
胸囲(cm)
100
94
100
106
112
118
124
130
140
89
99
104
109
114
122
138
全100種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17203500
品番
SA10040
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
ボタン:プラスチック
色
ブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
100
混率(%)
【カノコ】ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
68
機能
ストレッチ
色番
4
性別
男女兼用