曜日別特売
- すそ張りPO アキレス 17203777

すそ張りPO

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(cm)115
厚さ(mm)0.15
内容量1巻注文コード17203777品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

耐久性と透明性に優れたPOフィルム
劣化しにくく経済的
高い強度と透明性
サイドから雨水・冷気を遮断

厚さ(mm)0.15長さ(m)100幅(cm)115性質防滴透明
注意
※一部配送できない地域があります。※個人宅配送不可、配送時(国税庁法人番号登録サイト掲載)法人名

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17203768
2020-04-26
用途: ビニールハウスすそはり
農・林・水産業

適切な幅であったので扱いやすく品質も良い感じです。

対象商品 : 17203804
2018-04-02
用途: ビニールハウスのすそ張りに
前田農園農・林・水産業

強度も良く長持ちしそうです。お値段も値ごろ感がありまた使いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17203768
2018-02-27
用途: ビニールハウスのすそ張りに使用
農・林・水産業

表の表示があり又0.15mmにしては透明感があり柔らかく使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 17203743
2017-10-06
用途: 防湿シートとして
建設業・工事業

厚みが適度にあり 100幅なので施工がしやすくなります

1が参考にしています
対象商品 : 17203768
2017-03-28
用途: ビニールハウスの補修用
農・林・水産業

ビニールハウスの補修用としてはとても使いやすく、価格も割安感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする