TMK-1 玉掛け警報機 ユニット 17204452

TMK-1 玉掛け警報機 ユニット 17204452
TMK-1 玉掛け警報機 ユニット 17204452
TMK-1 玉掛け警報機 ユニット 17204452

玉掛け警報機

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード17204452品番TMK-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

大音量の警報音と音声が出ます。
最大約90デシベルの大音量です。
玉掛作業時の安全確保に最適です。
吊り荷下の作業員に注意を促します。

セット内容玉掛警報器本体、保護カバー、スナップフック材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)DC6(単2アルカリ乾電池×4本<別売>)寸法(Φ×高さH)(mm)84×140本体質量(g)280(乾電池・スナップフック除く)電池寿命50回/日作業で約1ヶ月(最大音量時)動作表示灯赤色LED防水仕様防滴構造使用場所屋外・屋内音量(dB)最大90(1m前方・ボリューム調整可能)

商品説明動画

玉掛警報器 TMK-01
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17204452
2023-06-06
用途: クレーン等での揚重作業時
建設業・工事業

使いやすい警報器なのですが、数か月使用していると、電池の接触不良を起こします。

対象商品 : 17204452
2021-10-31
用途: 吊荷直下への立入禁止対策
建設業・工事業

軽くて音量も大きく、吊荷の接近が作業員にわかりやすくて吊荷接触災害を未然に防げてとても好評です。

対象商品 : 17204452
2018-09-26
用途: ポンプ機器搬出据付時の吊りこみ作業時に使用します。
株式会社酉島製作所製造業

音声、音で吊り作業時、近辺作業者等に知らせるので回りに危険注意が
わかり、安心して使用できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする