ホーケン
カワテNo.12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
全長(cm)
24.5
22.5
23.5
24.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
17204626
品番
#12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
サイズ
LL
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
11.25
手のひらまわり(cm)
22.5
材質
牛床皮、甲部メリヤス
色
グレー
加工
甲メリヤス
機能
耐久性・通気性
袖口仕様
ゴムタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1