曜日別特売
SA10101 長袖ラグランポロシャツ サンエス 17205645

長袖ラグランポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズSS
内容量1着注文コード17205645品番SA10101
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質ボタン/プラスチックネイビーサイズSS胸囲(cm)94混率(%)【ハニカム】ポリエステル100肩幅(cm)43袖丈(cm)76着丈(cm)62機能抗菌・防臭、吸汗速乾、ストレッチ、形態安定色番3性別男女兼用
注意
※別寸不可
※海外生地、海外染色のため、若干色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする