確かな製品で重量感があって質感は高いです。足のたたみ方に迷うことがあります。
点火スイッチが使いやすい位置にあればいいかなと思います。
著名な製品なので敢えてコメントする必要も無いかと思いますが、まづ物としての作りは良いです。精度も良くて足の展開も心地よく決まります。点火とか燃焼も問題ありませんが、お湯を沸かす数分でも足の部分はかなり高温になってしまいますのでオプションのプロテクターとかを付けて火傷を防止するといった事は必要かなと思いました。
(このプロテクターのセットも同時にオーダーしたのですが、欠品していて暫く届かないようですけど)
以前トーチでSOTOの使用感が良かったこともあり 今回のシングルガスバーナーは、イワタニでなく、SOTO ST-310 にしました この機種初めてでしたので、 色々調べたところ 五徳と土台が一緒になっているため、とても熱くなるそうで、注文コード33151544の内径4㎜外形8㎜のシリコンチューブを一緒に購入しました 足の熱くなる部分でやけど防止です 厚みが2㎜になりますが、厚さ2㎜でも鉄が熱くなっているのが、外から十分わかりますよ 私は17㎝4本でセットしました それと その土台一体型五徳のおかげで かなり安定します 3Lケトル満タンでもびくともしませんよ