サンエス
半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
チャコール
ネイビー
ブルー
レッド
サイズ
L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
全100種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17206598
品番
SPT10170
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
ボタン/プラスチック
色
ブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
104
混率(%)
【消臭カノコ】ポリエステル100
仕様
衿周りロゴプリント、左袖ペン差し、左胸ポケット
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70
機能
消臭、吸汗速乾、スーパーストレッチ、形態安定、UVカット、耐ピリング、抗スナッグ
色番
4
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)