曜日別特売
SPT10170 半袖ポロシャツ サンエス 17206738

半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色レッド
サイズ6L
内容量1着注文コード17206738品番SPT10170
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
材質
ボタン/プラスチック
色
レッド
サイズ
6L
胸囲(cm)
138
混率(%)
【消臭カノコ】ポリエステル100
仕様
衿周りロゴプリント、左袖ペン差し、左胸ポケット
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
80
機能
消臭、吸汗速乾、スーパーストレッチ、形態安定、UVカット、耐ピリング、抗スナッグ
色番
8
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする